曜日別特売

プチカラビナ(環付)

プチカラビナ(環付) - 水本機械製作所プチカラビナ(環付) - 水本機械製作所

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348911A-2106336-9621386413
¥1,290
¥919
¥1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350162A-2107336-6440578516.5
¥1,920
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350277A-2109336-64387410822.5
¥3,350
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350329A-2108337-1129659619
¥2,640
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351300A-2110336-957389101026.5
¥4,740
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする