曜日別特売

ステンレス カラビナジュニア

ステンレス カラビナジュニア - 水本機械製作所ステンレス カラビナジュニア - 水本機械製作所

スプリングフックです。
バネの力で開口部分が戻ります。

用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
211-5450
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
環付
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
30
使用荷重(kN)
2.11
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349936B-1017
¥4,730
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする