水本機械製作所
ステンレス メガカラビナ(環なし)
オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04352472
MGK-16A
622-5590
197
57
16
81
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352578
MGK-14A
622-5572
176
52
14
71
¥
11,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください