水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
ハズレ止め付で絡まりを防ぎます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04350591
A-158
776-5126
74
10
8
20
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350932
A-157
776-5118
66
11
6
19
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください