ナス型カラビナ(環付)

ナス型カラビナ(環付) - 水本機械製作所ナス型カラビナ(環付) - 水本機械製作所

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法S(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348938A-1019336-9572818411.47
¥2,920
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350487A-1018336-6484646330.98
¥2,400
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする