水本機械製作所
ステンレス メガカラビナ(環付)
オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04351896
MGK-16B
653-6200
197
57
16
81
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04352867
MGK-12B
653-6207
145
41
12
58
¥
9,750
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04353436
MGK-14B
653-6240
176
52
14
71
¥
13,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください