ひめじや
プチカラビナ (リング付) #5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03169727
品番
56153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
D=5mm L=58mm W=16mm S=9mm
使用荷重 60kg
チェーン等の端末金具として。
ワンタッチで着け外しが可能。
ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。
用途
屋外・海岸での使用に最適。
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
60
本体寸法(mm)
68×26×5
本体質量(g)
23
注意
※表記寸法には多少の誤差がございます。ご了承ください。