曜日別特売
PC-9220(試験成績書付) 防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所 03171240

PC-9220(試験成績書付) 防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所 03171240
PC-9220(試験成績書付) 防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所 03171240

防水デジタル温度計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1セット
測定範囲(℃)
-50.0~250.0
注文コード
03171240
品番
PC-9220(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
セット内容
試験成績書付
材質
本体部:ABS樹脂、アクリル樹脂 感温部:SUS304
質量(g)
約28(電池含む)
測定範囲(℃)
-50.0~250.0
精度(℃)
±0.7:-10.0~150.0、±1.0:その他
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
本体:約48×(D)15.5(突起部除く) 感温部 約3.5×(L)197先トガリ
電池寿命
約10ヵ月(1日10分間使用時)
取扱説明書:(1.20MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする