- 測定範囲(℃)
- -50~50
- 精度(℃)
- ±1目盛
- 感温部(mm)
- Φ12×100
- プローブ長(mm)
- 100
- リード線(m)
- 3
- 仕様
- 【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304
- セット内容
- 試験成績書付
- 材質
- ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304
- 質量(kg)
- 約1.3
- 目盛
- 【刻度】5/1(1目盛5℃)
- 精度
- ±1目盛
- 取付ねじ
- R1/2
- ケース外径(Φmm)
- 110(ダイヤル径:100)
- 設置方式
- 壁掛け
- 温度表示方式
- 指針式
- 特性
- 防水
- 防水性
- JIS C 0920 IPX1に準拠
- 目盛範囲(℃)
- -50~50