SK-8950(試験成績書付) 防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所 03171696

SK-8950(試験成績書付) 防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所 03171696
SK-8950(試験成績書付) 防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所 03171696
SK-8950(試験成績書付) 防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所 03171696

防水放射温度計(サークルサーモ)

(2件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は放射率・付属品・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
放射率
0.10~1.00(0.01 ステップ)
付属品
単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本、取扱説明書 1部、ネックストラップ 1本
注文コード
03171696
品番
SK-8950(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

濡れた手でも操作可能
JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。
非接触で安心・安全
豊富な機能
MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。
また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。
測定領域をサークルマーカで表示
サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。
任意の放射率に設定可能
正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。

測定精度
± 2℃または2%readingの大きい方:0.0~550℃、±(2℃+5%reading):上記以外(条件:測定環境温度23℃±3℃ 放射率0.95のとき)
応答時間(秒)
約1(90%応答)
電源
単4形アルカリ乾電池(LR03) 2本
付属品
単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本、取扱説明書 1部、ネックストラップ 1本
仕様
【レーザマーカ】赤色サークルレーザ(クラス2 レーザ製品)、波長650nm 出力1mW以下、消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付)
セット内容
試験成績書付
材質
ABS樹脂、シリコン樹脂
質量(g)
約196(電池含む)
測定範囲(℃)
-60~550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×143×80
分解能(℃)
0.1
電池寿命(時間)
連続測定時:約14(※条件 アルカリ電池使用、レーザマーカ・バックライトともにONのとき)
測定波長(μm)
8~14
放射率
0.10~1.00(0.01 ステップ)
距離係数
:S=約12:1(D:測定距離、 S:測定領域直径)
検出素子
サーモパイル
防塵防水性能
JIS C 0920 IP54に準拠
光学系
SIレレンズ
使用環境条件
0~50℃、 85%rh以下 (結露なきこと)
距離対測定範囲比(D対S)
1899-12-31 12:01:00
取扱説明書:(2.92MB)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※本器の周囲温度が10℃以上変化した場合、30分以上ご使用される温度雰囲気になじませてください。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-28
用途: 屋根の温度計測
製造業

屋根の内側に遮熱シートを施工したので、その効果を確かめるべく放射温度計を購入しました。
特に問題もなく使えています。

対象商品 : 35165026
2019-05-15
用途: 機械の点検用
製造業

巡回点検時、軸受やモーター等の温度測定に用いています。機械の台数が非常に多い中で、簡単且つ短時間に測定出来るのが気にいっています。今後は複数台購入し、生産の各部署に配置したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする