- 測定精度
- ±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
- 応答時間(秒)
- 約1(90%応答)
- セット内容
- 試験成績書付
- 最小表示
- 0.1℃
- 測定範囲(℃)
- -34~356
- 分解能
- 0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
- 測定波長(μm)
- 8~14
- 距離係数
- D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
- 検出素子
- サーモパイル
- 温度係数
- ±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
- 放射率設定
- 0.95、0.70、0.30より選択
- 距離対測定範囲比(D対S)
- 約12:1