LB-100S 0~300℃(試験成績書付) 壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所 03171888

LB-100S 0~300℃(試験成績書付) 壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所 03171888
LB-100S 0~300℃(試験成績書付) 壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様) 佐藤計量器製作所 03171888

壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量1セット
測定範囲(℃)0~300
目盛範囲(℃)0~300
内容量1セット注文コード03171888品番LB-100S 0~300℃(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。

測定範囲(℃)
0~300
精度(℃)
±1目盛
感温部(mm)
Φ12×100
プローブ長(mm)
100
リード線(m)
3
仕様
【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304
セット内容
試験成績書付
材質
ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304
質量(kg)
約1.3
目盛
【刻度】5/1(1目盛5℃)
精度
±1目盛
取付ねじ
R1/2
ケース外径(Φmm)
110(ダイヤル径:100)
設置方式
壁掛け
温度表示方式
指針式
特性
防水
防水性
JIS C 0920 IPX1に準拠
目盛範囲(℃)
0~300
関連資料:図面(0.20MB)取扱説明書:(1.22MB)
注意
ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする