曜日別特売
PB-25【ワケあり】 ジョイント金具 24型PB 三基鋼業 03173419

PB-25【ワケあり】 ジョイント金具 24型PB 三基鋼業 03173419
PB-25【ワケあり】 ジョイント金具 24型PB 三基鋼業 03173419

ジョイント金具 24型PB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は穴径・寸法縦など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
穴径(mm)
8.5ΦX15
寸法縦(mm)
25
注文コード
03173419
品番
PB-25【ワケあり】
在庫数量:残り210点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥266
販売価格(税別)アウトレット
¥379¥242

棚や机、家具の補強に最適。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
30
全長(mm)
105
色
黒
穴径(mm)
8.5ΦX15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
厚さ(mm)
2.3
穴数
2
寸法縦(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする