1065NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03187909

1065NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03187909
1065NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03187909
1065NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03187909
1065NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03187909
1065NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03187909
1065NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03187909
1065NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03187909
1065NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03187909

USB充電器/1ポートUSB-C/最大65W/PD対応/GaN採用/急速充電 Type-C 電源アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード03187909品番1065NB-WALL-CHARGER
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

高出力・高速充電に対応:USB-C Power Delivery 3.0/2.0対応GaN充電器。5V/9V/12V/15V/20Vの幅広い電圧出力に対応し、スマートフォンからノートパソコンまで幅広いUSB-C機器を高速かつ安全に充電可能
主要USB-C対応機器の充電に対応:Dell Pro/Plus、HP ProBook、Apple MacBook Pro、Microsoft Surface Proなどで使用可能。5.0-16V/4.0A(最大60W)および5.0-21V/3.25A(最大65W)のPPS充電に対応し、USB-C機器を高速かつ安全に充電可能
安全性・信頼性・電力効率に配慮:cULus、FCC/ICES EMC、日本PSE規格に対応。過電圧・過電流・過熱保護機能を搭載し、ユーザーと接続機器を保護。DOE Level VIのエネルギー効率基準にも対応
包装廃棄物の削減に配慮:外装に75%の使用済みリサイクル素材(PCR)を採用し、パッケージにはFSC Mix素材を使用。コンパクトなパッケージにより、輸送時の製品保護と環境負荷の低減に対応
ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB-C電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み

用途
Dell・HP・MacBook Pro・Surfaceなど、企業のノートPC環境を、1つの65W USB-C充電器に標準化できるソリューション。IT部門の展開作業を簡素化し、アクセサリーの乱立を防ぐ設計
各種規制や企業環境に対応する認証取得済みの省電力電源ソリューション。国際基準に準拠した安全性と安定したノートPC充電
色
ブラック
仕様
●入力コネクタ:NEMA 1-15電源(日本仕様)●出力コネクタ:1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)●入力電圧周波数:50Hz~60Hz●ポート数:1●対応規格:TUV安全認証取得(IEC 62368-1)、USB Power Delivery 3.0●製品長さ:56 mm●製品幅:50 mm●製品高さ:29 mm●製品重量:329 g●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90%、保管時 30%~90%●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.0 A●出力電圧:5 VDC、、9V DC、12V DC、15 VDC、20 VDC●出力電流:最大5.0 A●消費電力:65W
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする