011NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック StarTech.com 03188478

011NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック StarTech.com 03188478
011NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック StarTech.com 03188478
011NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック StarTech.com 03188478
011NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック StarTech.com 03188478
011NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック StarTech.com 03188478
011NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック StarTech.com 03188478
011NB-WALL-CHARGER USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック StarTech.com 03188478

USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188478
品番
011NB-WALL-CHARGER
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

外出先でも使いやすいUSB-A充電器:折りたたみ式プラグを採用したコンパクトで軽量な12W USB-A充電器。iPhone Pro/17/16、iPad、Samsung Galaxyをはじめ、USB-Aケーブルで充電する各種デバイスに対応し、外出先や日常用途にも便利
最大12W(5V/2.4A)出力に対応:USB-A経由でスマートフォンやタブレット、USB機器を充電可能。BC 1.2(7.5W)にも対応し、Apple 2.4Aなど独自高速充電規格に対応していない機器でも、USB-C機器への充電に対応。USB-A充電向けに最適化された設計
USB-Aケーブル接続機器に対応:USB-A - USB-CケーブルまたはUSB-A - Lightningケーブル(別売、例:StarTech USB2AC6FBKE/USB31AC1M)で使用可能。対応ケーブルとの組み合わせにより、スマートフォンや各種アクセサリーを充電可能
安全性と環境負荷に配慮:Smart Power Circuitを搭載し、過電流および短絡による損傷を防止。TUV試験を通じたIEC 62368-1対応に加え、100-240V入力に対応し、世界中で使用可能。パッケージにはFSC(森林管理協議会)規格準拠素材を採用
ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み

用途
外出先や共有ワークスペースに適した充電ソリューション。かさばる純正ACアダプターを持ち運ぶことなく機器を充電可能
法人向けスマートフォン、タブレットの一括運用に対応するコンパクト充電ソリューション
仕様
●コネクタA:1x NEMA 1-15電源(日本仕様)●コネクタB:1x USB 2.0 Type-A●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20%RH~90%RH●入力電圧:100~240 VAC●出力電流:5.0V=3.0A, 9.0V=1.5A (12.0W Max)●プラグタイプ:NEMA 1-15電源用プラグ●材質:プラスチック●色:ブラック●製品長さ:39 mm●製品幅:35 mm●製品高さ:33 mm●製品重量:40 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする