電気工事全般に。第1種・第2種電気工事士試験。
最軽量モデル:これまで多くのモデルを生み出してきたMCC製ストリッパの中でも最軽量、且つ握り幅も最小限です。作業の負担が軽減され、手の小さな方でもスムーズな作業が可能です。
極小ヘッド:調整レス設計でヘッドの小型化に成功しました。配電ボックス内など、これまでより狭い場所でもストレスなく使用頂けます。
絶縁体用目盛:刃の近くに12mmと20mmの絶縁体用目盛が刻まれています。工具を持ち替えることなくストリップする長さが測れ、作業時間の短縮に直結します。
シース用目盛:ハンドルには50~150mmの目盛と上部からでも目視できる50mm・100mmの目印が刻まれています。工具の向きを変える煩わしさも解消しました。
収納用フック・落下防止具取付穴付:腰袋や工具箱にスリムに収まるのでスムーズな出し入れが可能です。安全作業に必須の落下防止具を取付けの際はハンドル端に設けた穴が効果を発揮します。
替刃ガイドで簡単刃交換:
替刃ガイドで簡単刃交換
面倒な刃位置調整を替刃ガイドが一発で解決してくれます。(ガイドは替刃に付属されます。)
技能試験でも大活躍:プロ愛用のMCC製ストリッパはこれからプロを目指すたくさんの電気工事士受験者にも使用されています。受験期間はもちろん、受験後の実作業を見据えた工具を選ぶ方におすすめの一丁です。
4サイズ対応:1.6mm2心・3心、2.0mm2心・3心の4サイズ、もちろんエコ電線にも対応。多サイズのVA線をストリップできるので多くの工具を持つ必要がありません。
日本初:電工ナイフからストリッパへ…
世界で初めてVA線ストリッパを作ったMCC。パイオニアならではのノウハウ、熟練の技を生かした確かな物づくりが電設工具の歴史を塗替えました。