EK9577-35L-VN ファントムプロセンサービン 35L EKO 03192897

EK9577-35L-VN ファントムプロセンサービン 35L EKO 03192897
EK9577-35L-VN ファントムプロセンサービン 35L EKO 03192897
EK9577-35L-VN ファントムプロセンサービン 35L EKO 03192897
EK9577-35L-VN ファントムプロセンサービン 35L EKO 03192897
EK9577-35L-VN ファントムプロセンサービン 35L EKO 03192897

ファントムプロセンサービン 35L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード03192897品番EK9577-35L-VN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,800
販売価格(税別)
¥18,000

先進のモーションセンサー搭載で、ハンズフリーでスムーズかつ衛生的に開閉できるゴミ箱。
指紋が付きにくい特殊コーティングを施したマット仕上げのステンレススチール製で清潔感ある外観を維持できます。
両開きのフタは開閉時の高さを最小限に抑え、高さに制限のある空間でもぶつからずスムーズにご使用いただけます。
一人暮らしのメイン用やリビングや寝室などの個室にちょうどいい35Lサイズ。
高級感あふれる質感が空間全体を引き締め、生活感を感じさせません。

色
ホワイト
容量(L)
35
寸法(cm)
24×34.2×63.2
電池
単3×2本
主材質
ステンレススチール/ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする