EK9339XGMT-35L+25L ヒマラヤセンサービン35L+25L EKO 03193071

EK9339XGMT-35L+25L ヒマラヤセンサービン35L+25L EKO 03193071
EK9339XGMT-35L+25L ヒマラヤセンサービン35L+25L EKO 03193071
EK9339XGMT-35L+25L ヒマラヤセンサービン35L+25L EKO 03193071
EK9339XGMT-35L+25L ヒマラヤセンサービン35L+25L EKO 03193071
EK9339XGMT-35L+25L ヒマラヤセンサービン35L+25L EKO 03193071
EK9339XGMT-35L+25L ヒマラヤセンサービン35L+25L EKO 03193071
EK9339XGMT-35L+25L ヒマラヤセンサービン35L+25L EKO 03193071

ヒマラヤセンサービン35L+25L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03193071
品番
EK9339XGMT-35L+25L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,800
販売価格(税別)
¥38,000

分別に便利な上下2段式のゴミ箱。
上段は35Lのセンサーによる自動開閉、下段は25Lの引き出し式のごみ箱。上段のふたは凹凸のないデザインで、汚れも簡単にふき取ることができます。また、中箱付きで、丸洗いできるためいつでも衛生的に使用できます。
下段は引き出し式で、ごみ箱としてだけでなく、ドリンクや缶詰めなどの収納としても活用可能。限られたスペースを有効活用できる一台です。
ファミリーからゆとりある一人暮らしまで様々な生活のスタイルに対応します。

色
シルバー
容量(L)
25+35
寸法(cm)
41.5×31.5×83
電池
単3×4本
主材質
ステンレススチール/ポリプロピレン/ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする