EK9578-70L-MMT エコノヴァセンサービン EKO 03193080

エコノヴァセンサービン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(L)70
色シルバー
内容量1個注文コード03193080品番EK9578-70L-MMT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

EKOステンレスごみ箱のベストセラー商品。
センサー式の自動閉会機能により、衛生的かつスムーズにご使用いただけます。
50Lと大容量ながら単3電池4本で兆時間稼働する省エネ設計で経済的。ボディには指紋が付きにくい特殊コーティングを施したステンレスを採用。汚れが目立ちにくく、軽くふくだけで美しさが持続します。
横開きのふたは駆動部分を奥側にコンパクトに収めることで広い開口部を確保し、快適なごみ捨てをサポート。
ファミリーからゆとりある一人暮らしまで様々な暮らしのスタイルに対応します。

色
シルバー
容量(L)
70
寸法(cm)
44×29.5×68.3
電池
単3×4本
主材質
ステンレススチール/ABS樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする