曜日別特売
8800-3310 ハロウィン スパイラルデコレーションバルーン 5個 ストア・エキスプレス 03195137

ハロウィン スパイラルデコレーションバルーン 5個

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03195137
品番
8800-3310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

くるくると巻いたナイロンテープの先に、ハロウィンモチーフの飾りが付いた天井飾り。黒猫パンプキン、ガイコツ、ゴーストパンプキン、コウモリ、スパイダー、 の5種類×各1個ずつのお得なセットです。天井から吊るして店内をハロウィン空間に。ハロウィンパーティの飾りつけにもおすすめ。

用途
セット内容:バルーン付きスパイラル5種×各1個 バルーンなしスパイラル×4本
空気用 空気注入用ストロー付き フック付き 両面仕様 室内仕様
材質
ナイロンフィルム
長さ(cm)
120
注意
※[サブサイズ]バルーン:黒猫パンプキン高さ37.5cm ガイコツ高さ33cm ゴーストパンプキン高さ35.5cm コウモリ高さ28cm スパイダー高さ26.5cm スパイラル:約63cm
※バルーンのサイズは膨らませたときのおよそのサイズで表記しています。
※気温差などに弱い商品です。少ししわが残る程度に膨らませてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする