曜日別特売
8800-8364 ハロウィンハンギングウィッチ 高さ110cm ストア・エキスプレス 03195198

オレンジ

8800-8364 ハロウィンハンギングウィッチ 高さ110cm ストア・エキスプレス 03195198
8800-8364 ハロウィンハンギングウィッチ 高さ110cm ストア・エキスプレス 03195198
8800-8364 ハロウィンハンギングウィッチ 高さ110cm ストア・エキスプレス 03195198

ハロウィンハンギングウィッチ 高さ110cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03195198
品番
8800-8364
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ハロウィンモチーフの天井飾りです。広い空間に吊るして、簡単にハロウィンの雰囲気を演出します。オレンジとホワイトの2色あります。ハロウィンパーティの飾りつけにもおすすめ。

用途
ひも付き
材質
ポリエステル
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×110
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする