使用例
ストア・エキスプレス
LEDハロウィンガーランドライト10連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03195530
品番
8800-7837
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小さなカボチャ10個/おばけ10個が連なったLEDライト付きのガーランドです。ハロウィンツリーに吊るしたり、陳列棚やワゴンや看板に巻いたりして楽しいハロウィンディスプレイに。
用途
LEDライト:常点(点灯色3パターン切替式) 24時間タイマー機能付き 電池式(単3×3本 別売) 連結不可 室内仕様
種別
パンプキン
材質
プラスチック
長さ(cm)
225(ライト間隔:22)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
モチーフ:3.5×1.5×4
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。 メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。 保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。 お客様での設置をお願いいたします。 商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。