曜日別特売
8148-690 ハロウィン紙製パンプキンフラッグガーランド カラフル 長さ180cm ストア・エキスプレス 03195582

 

8148-690 ハロウィン紙製パンプキンフラッグガーランド カラフル 長さ180cm ストア・エキスプレス 03195582
8148-690 ハロウィン紙製パンプキンフラッグガーランド カラフル 長さ180cm ストア・エキスプレス 03195582

ハロウィン紙製パンプキンフラッグガーランド カラフル 長さ180cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03195582
品番
8148-690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

カボチャの形の飾りの付いた紙製ガーランド。br>ハロウィンツリーや壁やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、陳列棚やワゴンや看板に巻いたりして秋らしいディスプレイに。

用途
ひも付き フラッグ:7枚 両面仕様
材質
紙
長さ(cm)
180
寸法(cm)
モチーフ(1枚):16.5×15.5
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする