503302 Syntium 3000 5W30 20L Petronas 03196318

Syntium 3000 5W30 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03196318
品番
503302
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化
PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。
エンジン保護性と省燃費性を高次元で両立した高性能オイル
優れた酸化安定性によりエンジンオイルの粘度変化を抑制し、長期間にわたりエンジンを確実に保護します。省燃費性と耐久性を両立し、モータースポーツ走行にも対応するマルチユースな高性能オイルです。
また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。

用途
ガソリン車用
NAエンジンでのモータースポーツユースに対応
5W-30推奨のターボチャージャーやスーパーチャージャー等の過給器付きエンジンにも対応
高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適
性能
SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする