511102 Syntium 5000 AV 5W30 20L Petronas 03196406

Syntium 5000 AV 5W30 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03196406
品番
511102
参考基準価格(税別)¥82,320販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化
PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。
優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル
BMWやメルセデスベンツ、フォルクスワーゲンやアウディの最新のガソリンエンジンやACEA C3規格を要求する最新のクリーンディーゼルエンジンに対応しています。
高い清浄分散性によりエンジン内部に堆積するデポジットの生成を抑えることで、エンジン内部と排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置にもダメージを与えないよう先進の添加剤技術を採用しています。

用途
ガソリン車、ディーゼル車用
優れた清浄性・摩耗防止性能を持つ欧州車向け高性能オイル
クリーンディーゼルエンジン対応、先進の添加剤技術で排気ガスをクリーンに保ち、触媒装置のダメージを抑制
性能
SAE:5W-30 、API:SN 、ACEA:C3 、MB 229.51/229.31 、VW 504/507 、PORSCHE C30 、BMW LL-04
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする