曜日別特売
- D式コンパクト6段棒 3本 あみのエーワン 03196729

- D式コンパクト6段棒 3本 あみのエーワン 03196729
- D式コンパクト6段棒 3本 あみのエーワン 03196729
- D式コンパクト6段棒 3本 あみのエーワン 03196729
- D式コンパクト6段棒 3本 あみのエーワン 03196729

D式コンパクト6段棒 3本

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
03196729
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

エーワンDタイプパーツ。あみの短い伸縮棒。
25~100cm伸縮持運びに便利です。
ステンレスの伸縮棒で磯遊びにも使用できます。
重さ:約120g、材質:ステンレス、ゴム、ナイロン、ABS樹脂
▲注意!:エーワンのBタイプの網ヘッドへの取り付けは出来ませんのでご注意ください。

材質
ステンレス(パイプ)、ゴム(グリップ)
質量(g)
約120(1セットあたり)
寸法(cm)
2.2×25(100)×2.2
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみは含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする