曜日別特売
8185-5746 ハニカムボールセット ストア・エキスプレス 03196948

使用例

8185-5746 ハニカムボールセット ストア・エキスプレス 03196948
8185-5746 ハニカムボールセット ストア・エキスプレス 03196948

ハニカムボールセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03196948
品番
8185-5746
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

オレンジ・ブラック・イエローの3色×3サイズがセットになったハニカムボールです。吊り下げ金具付きなので、天井から吊るすだけで簡単に飾れます。紙製で軽く、大小を組み合わせて奥行きのあるハロウィンディスプレイになります。

用途
吊り下げ金具付き
材質
紙
直径(Φcm)
小:20/中:30/大:35
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする