8800-90 エアーアーチ 卓上ハロウィン ストア・エキスプレス 03196966

使用例

8800-90 エアーアーチ 卓上ハロウィン ストア・エキスプレス 03196966
8800-90 エアーアーチ 卓上ハロウィン ストア・エキスプレス 03196966

エアーアーチ 卓上ハロウィン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03196966
品番
8800-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

幅90cmの棚にぴったり!ハロウィン売り場がすぐ完成!コンセント電源を入れると自動的に空気が送り込まれて膨らむエアブロータイプなので、毎日の設置も簡単です。収納時やハロウィンの後はコンパクトに収納できます。

用途
LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:12W 室内仕様
材質
ナイロン
質量(kg)
約1
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×30×82.5
収納時寸法(cm)
幅20×奥行20×高さ12
内寸法(cm)
幅32×高さ43.5
注意
※電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする