曜日別特売
8185-5756 LEDゴーストライトスタンド 高さ26.5cm ストア・エキスプレス 03197009

 

8185-5756 LEDゴーストライトスタンド 高さ26.5cm ストア・エキスプレス 03197009
8185-5756 LEDゴーストライトスタンド 高さ26.5cm ストア・エキスプレス 03197009
8185-5756 LEDゴーストライトスタンド 高さ26.5cm ストア・エキスプレス 03197009
8185-5756 LEDゴーストライトスタンド 高さ26.5cm ストア・エキスプレス 03197009

LEDゴーストライトスタンド 高さ26.5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03197009
品番
8185-5756
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

パンプキンを抱えたフェルト製のゴーストが優しく光るLEDライトスタンドです。スイッチを入れると、フェルト越しに柔らかい光がじんわりと灯ります。電池式なのでコンセント不要、棚や玄関先を幻想的なハロウィン空間に演出できます。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。オフィスの受付や商談机にもおすすめです。

用途
LEDライト:常点 電池式(単4×3本 別売)
材質
フェルト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.5×17.5×26.5
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする