8305-6506 バックグラウンドシート ネオンハロウィン 145×220cm ストア・エキスプレス 03197027

 

8305-6506 バックグラウンドシート ネオンハロウィン 145×220cm ストア・エキスプレス 03197027
8305-6506 バックグラウンドシート ネオンハロウィン 145×220cm ストア・エキスプレス 03197027

バックグラウンドシート ネオンハロウィン 145×220cm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03197027
品番
8305-6506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ブラック地にネオンカラーのコウモリやカボチャ、ゴーストを散りばめたビッグサイズの背景シートです。145×220cmと大きく、壁に貼ったりフォトスポットの背景に使ったりできます。売り場全体を華やかなハロウィン一色に演出できます。

用途
片面仕様
ひもは付いていません。
材質
ポリエステル 周囲:ヒートカット加工
寸法(cm)
145×220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする