曜日別特売
RK9108J0 ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器エッセンシャル 5.5合 T-fal(ティファール) 03197910

本体

RK9108J0 ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器エッセンシャル 5.5合 T-fal(ティファール) 03197910
RK9108J0 ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器エッセンシャル 5.5合 T-fal(ティファール) 03197910

ザ・ライス 遠赤外線IH炊飯器エッセンシャル 5.5合

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード03197910品番RK9108J0
参考基準価格(税別)¥32,545販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

【ティファール独自!遠赤外線×高火力IH】ふたに設置された遠赤外線プレートで遠赤外線を放出。一粒一粒のお米の芯まで一気に炊き上げ、粒立ちがよく、ハリ・甘みのあるご飯に。
【大火力を伝える本釜】ティファール独自の球状釜とこだわりの材質でさらにおいしさを引き出し、2mmの厚釜で蓄熱性をたかめ、包み込むように炊き上げます。
【炊き立てのようなおいしいさ「冷凍ごはん」モード】「冷凍ごはん」モードなら、再加熱しても、お米の水分が抜けにくいのでパサつかず、炊き立てのようなおいしさになります。
【8種類の炊飯プログラム】

用途
炊飯器
色
ブラック
セット内容
炊飯カップ、スタンディングしゃもじ
質量(kg)
約5
容量
炊飯容量(合/L):5.5/1
消費電力(W)
1190
コード長さ(m)
1
動作方式
炊飯方式:遠赤外線/IH
対応
白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米(ジャスミンライス等)※【早炊き炊飯】白米・無洗米のみ
機能
【炊き具合】3種類(やわらか・ふつう・かため)※白米・無洗米のみ
時間
(標準炊飯)49~57分
モード設定
8モード(白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米・炊き込み・冷凍ごはん・お粥)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.7×32.3×23.2
食器洗浄機
【対応】内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする