曜日別特売

アメージングローラー 小顔 リフトアップ 自宅エステ 美顔器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03198978
品番
6300098502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

顔の筋肉の疲れやコリは、たるみや表情の変化の一因です。アメージングローラーは、指圧代用器として表情筋のコリをほぐし、若々しい印象づくりやリフトアップをサポートします。Vリフトローラーと顔の凹凸にフィットする3D指圧ローラーが、「村木式」整筋メソッドをご自宅で手軽に再現します。

用途
老け顔対策に。
質量(g)
110
寸法(cm)
約7.6×5.3×21.5cm
効果
あんま・指圧の代用、健康によい、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする