電子レンジ フラット 20L インバーター お急ぎモード 冷凍食品あたためモード ひとつ前加熱 ヘルツフリー 全国対応

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03247277 品番ERA-020FE(B)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

温めがスピーディー。市販の冷凍食品がワンタッチで温められる単機能レンジ。
オートメニュー搭載。インバーター搭載1000Wハイパワーでスピード温め。お急ぎモード。冷凍食品あたためモード。湿度センサー搭載でワンタッチで温め対応。ひとつ前加熱。フラット庫内でお手入れらくらく。オートオフ機能搭載。消音機能搭載。チャイルドロック搭載。

用途冷凍、冷蔵食品のあたために。レンジ 電子レンジ フラット フラットテーブル ヘルツフリー 20L 大容量 横開き キッチン家電 調理家電 シンプル 温め あたため 惣菜 弁当 解凍 冷凍食品 仕様ひとつ前に加熱した時間・出力を記憶で連続あたために最適 質量(kg)9.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 機能【お急ぎモード】調理開始後15秒以内に押すと1000Wでスピードあたため【冷凍食品あたためモード】市販の冷凍食品をワンタッチあたため 発振周波数2450MHz 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×34×29.3 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】328×314×220 高周波出力(W)1000/600/500/200/100相当 年間消費電力量(kWh/年)【電子レンジ機能】59.5(50/60Hz)【待機時】1.3
取扱説明書:(1.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする