※商品単体画像
ノムラテック
ノムラテックの 建具金物
ノムラテックの 防犯補助用品
快適防犯 お知らせマーク付き サッシロック BIG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
03247460
品番
N-1109
参考基準価格(税別)
¥695
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
用途
ロック状態が一目でわかるお知らせマーク付きのサッシ用簡易補助錠です。
付属品
ねじ(スチール)
材質
ステンレス/粘着テープ
色
シルバー
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
25×69×3.7
商品説明動画
[N-1107/1108/1109/1110] お知らせマーク付きサッシロックMINI/BIG 商品内容説明 [ノムラテック]
参考になった