製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
SS
L
M
S
3L
色
紺
黒
紺
グレー
ベージュ
あずき
ウエスト(cm)
76~82
60~64
76~82
70~76
64~70
88~94
股下(cm)
76
74
76
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03251460
品番
G9108
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76~82
股上(cm)
31
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
ヒップ(cm)
110
性別
男女兼用