曜日別特売
KC8716 空調服TM コックコート(長袖) アルベ(チトセ) 03252011

製品画像

KC8716 空調服TM コックコート(長袖) アルベ(チトセ) 03252011
KC8716 空調服TM コックコート(長袖) アルベ(チトセ) 03252011

空調服TM コックコート(長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
色ホワイト
内容量1枚注文コード03252011品番KC8716
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

長袖か半袖が選べる空調服(R) コックコートで、暑い厨房でも心地よく。

色
ホワイト
サイズ
4L
肩幅(cm)
53.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
83
タイプ
男女兼用、長袖
機能
高通気
バスト(cm)
144
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする