曜日別特売
DN8503 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03252266

製品画像

DN8503 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03252266
DN8503 和風パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03252266

和風パンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
色こげ茶
ウエスト(cm)92~100
股下(cm)75
内容量1枚注文コード03252266品番DN8503
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
色
こげ茶
サイズ
3L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
92~100
股上(cm)
32
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
146
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする