曜日別特売
G9108 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03253377

製品画像

G9108 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03253377
G9108 パンツ[兼用] アルベ(チトセ) 03253377

パンツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色紺
ウエスト(cm)70~76
股下(cm)76
内容量1枚注文コード03253377品番G9108
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
色
紺
サイズ
M
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
70~76
股上(cm)
30.5
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
ヒップ(cm)
104
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする