製品画像
アルベ(チトセ)
和風パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
LL
S
L
M
色
ブラック
ベージュ
ブラック
エンジ
ダークネイビー
ブラウン
ウエスト(cm)
66~72
84~90
78~84
60~66
72~78
66~72
股下(cm)
75
77
76
74
75
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03255240
品番
G9217
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
清涼感のある和の趣を感じさせる甚平。パンツは裾ゴム仕様です。
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
66~72
ヒップ(cm)
110
混率(%)
ストレッチドビー(ポリエステル80、 綿20)
機能
制電、高通気、ストレッチ
性別
男女兼用