製品画像
アルベ(チトセ)
和風パンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
SS
M
3L
S
L
SS
色
こげ茶
茶
紺
こげ茶
墨黒
ウエスト(cm)
58~64
72~78
92~100
64~72
78~84
58~64
股下(cm)
69
73
75
71
69
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03257148
品番
DN8503
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
こげ茶
サイズ
SS
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
58~64
股上(cm)
29
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、ストレッチ
ヒップ(cm)
116
性別
男女兼用