G.G
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
4L
4L
M
3L
L
S
LL
色
ブラック
ブラック
カーキ
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03259038
品番
0184-10
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
防風、透湿、ストレッチ、反射ロゴプリント
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
91
材質(裏)
ポリエステル100%(メッシュ、タフタ)
材質(表)
ポリエステル88%、ポリウレタン12%(裏 TPU コーティング)
材質(樹脂部)
ファスナー/ドットボタン(隠し)