G.G
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
3L
S
4L
M
L
6L
LL
色
ロイヤルブルー
ネイビー
ロイヤルブルー
グレー
ブラック
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03259081
品番
0184-00
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
防風、透湿、ストレッチ、反射パイピング
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
80
材質(裏)
ポリエステル100%(メッシュ、タフタ)
材質(表)
ポリエステル88%、ポリウレタン12%(裏 TPU コーティング)
材質(樹脂部)
ファスナー/ドットボタン(隠し)