0184-10 防寒ブルゾン G.G 03259151

0184-10 防寒ブルゾン G.G 03259151
0184-10 防寒ブルゾン G.G 03259151

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
色カーキ
内容量1枚注文コード03259151品番0184-10
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

防風、透湿、ストレッチ、反射ロゴプリント

色
カーキ
サイズ
S
胸囲(cm)
106
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
80
材質(裏)
ポリエステル100%(メッシュ、タフタ)
材質(表)
ポリエステル88%、ポリウレタン12%(裏 TPU コーティング)
材質(樹脂部)
ファスナー/ドットボタン(隠し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする