0184-00 防寒ブルゾン G.G 03259327

防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ6L
色ブラック
内容量1枚注文コード03259327品番0184-00
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

防風、透湿、ストレッチ、反射パイピング

色
ブラック
サイズ
6L
胸囲(cm)
144
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
92
材質(裏)
ポリエステル100%(メッシュ、タフタ)
材質(表)
ポリエステル88%、ポリウレタン12%(裏 TPU コーティング)
材質(樹脂部)
ファスナー/ドットボタン(隠し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする