9784526082030 中小製造業の「製造原価と見積価格への疑問」にすべて答えます! 日刊工業新聞社 03261759

中小製造業の「製造原価と見積価格への疑問」にすべて答えます!

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03261759
品番
9784526082030
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)書籍
¥2,200

中小製造業で製造原価を扱う実務者を対象に適正に見積もりと実際の原価(実績原価)を把握し、問題を改善するために書かれた実務書。

判型
A5
ページ数
111
ジャンル
専門
著者名
照井清一
初版年月
2022/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする