日刊工業新聞社
中小製造業の「製造原価と見積価格への疑問」にすべて答えます!
中小製造業で製造原価を扱う実務者を対象に適正に見積もりと実際の原価(実績原価)を把握し、問題を改善するために書かれた実務書。
判型
A5
ページ数
111
ジャンル
専門
著者名
照井清一
初版年月
2022/4
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03261759
9784526082030
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください