LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
マットブラック
色温度(K)
3500(別売り電源装置_XA_432_001F)
注文コード
03265031
品番
XD402236R
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(kg)
0.7
マットブラック
消費電力(W)
22(別売り電源装置_XA_432_001F)
色温度(K)
3500(別売り電源装置_XA_432_001F)
埋め込み深さ(mm)
189
規格
R15クラス2
光束(Lm)
1303(別売り電源装置_XA_432_001F)
外径(mm)
135
埋込穴(Φmm)
125
取付必要高(mm)
200
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする