LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
オフホワイト
色温度(K)
3500(別売り電源装置_XA_431_001F)
注文コード
03265776
品番
XD401127R
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(kg)
0.9
オフホワイト
消費電力(W)
44(別売り電源装置_XA_431_001F)
色温度(K)
3500(別売り電源装置_XA_431_001F)
埋め込み深さ(mm)
207
規格
R15クラス2
光束(Lm)
3717(別売り電源装置_XA_431_001F)
外径(mm)
160
埋込穴(Φmm)
150
取付必要高(mm)
230
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする