幅90cm用
ストア・エキスプレス
新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
フレーム:95.4×3.2×18.2
フレーム:95.4×3.2×18.2
¥4,598
フレーム:125.4×3.2×18.2
¥4,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03270491
品番
2355-711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
木製マルシェワゴン。陳列量にボリューム感を出せる、奥行60cmの新型ハコマルシェ専用のオプションです。上部はテントではなくポップケースを取り付けることができます。テント同様可動式です。
用途
セット内容:ポップ用フレーム×1 ポップケース[2355-711]×1、[2355-716]×2
タイプ
幅90cm用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
フレーム:95.4×3.2×18.2
ケース
幅95.4×奥行1×高さ21.7(20.4)cm
材質
フレーム:スチール製 粉体塗装 ケース:PET樹脂
注意
※サイズ表記の( )内は内寸法です。ケースには1mm厚までのポップをご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650