新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕

新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス新型ハコマルシェワゴン用ポップケース付きフレーム ブラック用〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

木製マルシェワゴン。陳列量にボリューム感を出せる、奥行60cmの新型ハコマルシェ専用のオプションです。上部はテントではなくポップケースを取り付けることができます。テント同様可動式です。

用途
セット内容:ポップ用フレーム×1 ポップケース[2355-711]×1、[2355-716]×2
材質
フレーム:スチール製 粉体塗装 ケース:PET樹脂
内容量
1セット
注意
※サイズ表記の( )内は内寸法です。ケースには1mm厚までのポップをご使用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
032704912355-711幅90cm用フレーム:95.4×3.2×18.2幅95.4×奥行1×高さ21.7(20.4)cm
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
032706492355-716幅120cm用フレーム:125.4×3.2×18.2幅62.7×奥行1×高さ21.7(20.4)cm×2
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする